Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-U 10 sw Eca Tr500 Aderltg eindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-U 10 sw Eca Tr500 Aderltg eindrähtig
H07V-U 10 sw Eca Tr500 Aderltg eindrähtig
Artikel-Nr.:
     3518I-22858749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-U 10 sw Eca Tr500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-U
h07v-u

H07V-U 10 sw Eca Tr500 Aderltg eindrähtig

Nach VDE 0281. In trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Nicht zulässig für unmittelbare Verlegung unter Putz.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
5,6 mm
Verarbeitungstemperatur:
5..70 °C
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8542*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,0642*
€ 2,4564
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,0442*
€ 2,4326
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,9242*
€ 2,2898
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,8842*
€ 2,2422
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,8542*
€ 2,2065
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.