Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen ArimoFit G2 ZD5/M84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaurahmen ArimoFit G2 ZD5/M84
Anbaurahmen ArimoFit G2 ZD5/M84
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-22868009
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7856400
EAN/GTIN:
     4018242636983

Anbaurahmen ArimoFit G2 ZD5/M84

Anbaurahmen für die Deckenmontage. Zur Verwendung in Kombination mit einer Leuchte der Baureihe: ArimoFit G2 M84... . Aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 622 mm x 622 mm, H = 57 mm. Für einen deckenbündigen Anbau.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
622 mm
Breite:
622 mm
Höhe:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,39*
€ 70,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,84*
€ 70,84*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 55,82*
€ 73,27*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.