Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-LiYCY...BD EB 24X2X0,5 0034226/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-22951781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034226/1000
EAN/GTIN:
     4044774743271
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-LiYCY...BD EB 24X2X0,5 0034226/1000

Installationsdatenleitung JE-LiYCY...BD EB 24X2X0,5 1000 M
Installationsdatenleitung
24X2X0.5
VDE 0815
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz
Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart Eigensicherheit ( i )
Für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (Teil 1)
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Ader-Zahl:
48
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 9,36797*
€ 9,58797*
Lager 3518
1000
Frei Haus
ab € 9,65522*
€ 9,87522*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 9,87522*
€ 11,75151
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 9,81522*
€ 11,68011
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 9,68522*
€ 11,52541
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 9,65522*
€ 11,48971
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 9.875,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.