Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JY(ST)Y 100x2x0,8Eca T1000 Fernmelde PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JY(ST)Y 100x2x0,8Eca T1000 Fernmelde PVC
JY(ST)Y 100x2x0,8Eca T1000 Fernmelde PVC
Artikel-Nr.:
     3518I-22956128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JY(ST)Y 100x2x0,8Eca T1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JY(ST)Y 100x2x0,8Eca T1000 Fernmelde PVC

Nach VDE 0815. Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Durch den statischen Schirm (St) sind die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder geschützt. Für Sprechstellen- und Nebenstellenausbau, aber auch für Signal- und Messdatenübertragung geeignet.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
200
Anzahl der Verseilelemente:
100
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,5338*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 16,8138*
€ 20,00842
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 16,7438*
€ 19,92512
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 16,5438*
€ 19,68712
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 16,5338*
€ 19,67522
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.