Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 1-Ph. 1,36/7,3 Upri=400-23 4AM6142-8JD40-0FC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-25228015
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM61428JD400FC0
EAN/GTIN:
     4001869912448
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Trafo 1-Ph. 1,36/7,3 Upri=400-23 4AM6142-8JD40-0FC0

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):1,36 /7,3, UPRI(V):400-230+/-15, USEC(V):2X115, ISEC(A):2X5,91, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP23, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
415 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
385 V
Primärspannung 4:
245 V
Primärspannung 5:
230 V
Primärspannung 6:
215 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 616,05*
€ 707,43*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,04*
€ 723,33*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 661,80*
€ 740,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 783,02*
€ 863,97*
€ 53,00*
ab € 798,05*
€ 887,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,25*
€ 880,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,86*
€ 873,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,20*
€ 847,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,29*
€ 826,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,80*
€ 787,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.