Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LIYCY 4X0,75 BK 1030532/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LIYCY 4X0,75 BK 1030532/500
Artikel-Nr.:
     3518I-25602073
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1030532/500
EAN/GTIN:
     4064727120546
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LIYCY 4X0,75 BK 1030532/500

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 4X0,75 BK 500 M
Datenleitung Niederfrequenz
4X0.75
Ader-Farbcode: DIN 47100
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,52424* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 805,45*
€ 958,4855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 802,36*
€ 954,8084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 786,56*
€ 936,0064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 776,48*
€ 924,0112
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 762,12*
€ 906,9228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.