Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY 5x0,34 BK 1030498/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,34 mm², AWG 22, schwarz, 1030498
PVC Datenkabel, 5-adrig, 0,34 mm², AWG 22, schwarz, 1030498
Artikel-Nr.:
     3518I-25602938
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1030498/100
EAN/GTIN:
     4064727118772
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY 5x0,34 BK 1030498/100

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LiYCY 5x0,34 BK 100 M
Datenleitung Niederfrequenz
5X0.34
Ader-Farbcode: DIN 47100
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
6,2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
100
€ 65,00*
ab € 1,105*
€ 1,155*
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,22*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 115,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.