Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE Y FC Cat.5 2170893/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ETHERLINE Y FC Cat.5 2170893/500
ETHERLINE Y FC Cat.5 2170893/500
Artikel-Nr.:
     3518I-25672049
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170893/500
EAN/GTIN:
     4044774753331
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

ETHERLINE Y FC Cat.5 2170893/500

Ethernet-Leitung ETHERLINE® Y FC Cat.5 500 M
Ethernet-Leitung
feste Verlegung
PROFINET, ETHERNET/IP
PROFINET® Anwendung: Typ A
Cat.5e
SF/UTP
PVC
grün
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
Variante TRAY ER PN Y FC zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Variante YY für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Varianten FC mit Fast Connect-Leitungsaufbau zur erleichterten Konfektionierung
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,75 mm
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 2,3982*
€ 2,4482*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 2,40028*
€ 2,45028*
100
Frei Haus
ab € 2,4222*
€ 2,4922*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,4482*
€ 2,91336
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,4282*
€ 2,88956
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,3982*
€ 2,85386
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.224,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,54*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.