Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 10x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
YR 10x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung
YR 10x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung
Artikel-Nr.:
     3518I-25672094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     YR 10x0,8 Tr.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht

YR 10x0,8 Tr1000 Klingelmantelleitung

Aufbau in Anlehnung an VDE 0815. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
10
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,215*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,275*
€ 2,70725
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,245*
€ 2,67155
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,225*
€ 2,64775
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.