Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 4G1 Tr.500 Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05RR-F 4G1 Tr.500 Gummischlauchleitung
H05RR-F 4G1 Tr.500 Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3518I-25679675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05RR-F 4G1 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f 4x4

H05RR-F 4G1 Tr.500 Gummischlauchleitung

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittleren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie zeitweise im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7967*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,0467*
€ 2,43557
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,0167*
€ 2,39987
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,9367*
€ 2,30467
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,8767*
€ 2,23327
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,7967*
€ 2,13807
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.