Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-GL-P-JB 3x1 Tr.500 Silikonltg bewehrt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIHF-GL-P-JB 3x1 Tr.500 Silikonltg bewehrt
SIHF-GL-P-JB 3x1 Tr.500 Silikonltg bewehrt
Artikel-Nr.:
     3518I-25681851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-GL-P-JB 3x1 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
sihf-jb 3x1,5 tr.500
sihf
sihf 3x2,5

SIHF-GL-P-JB 3x1 Tr.500 Silikonltg bewehrt

Silicon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen
ausgezeichneter Wetterbeständigkeit können sie sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden.
Besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in
Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Außendurchmesser ca.:
8,9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
54 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
36 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,5263*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 11,0363*
€ 13,1332
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,9563*
€ 13,038
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 10,6563*
€ 12,681
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 10,5263*
€ 12,5263
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.