Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG 2170484


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG 2170484
ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG 2170484
Artikel-Nr.:
     3518I-25691732
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170484
EAN/GTIN:
     4044776508816
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG 2170484

Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG
Ethernet-Leitung
Schleppkette, flexibel
ETHERNET/IP, PROFINET
PROFINET® Anwendung: Typ C
Cat.6A
SF/UTP
PUR
Halogenfrei
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C)
Variante P mit PUR-Außenmantel ist für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP)
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz
Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar
Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s
Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Erfolgreich getestet auf über 2,5 Mio Biegezyklen in der Schleppkette
Variante P mit PUR-Außenmantel ist halogenfrei zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 4,07*
€ 5,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,07656*
€ 5,06656*
100
Frei Haus
ab € 10,1198*
€ 11,26*
1
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 11,71*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.