Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CRANE CF 12G1,5 0041077/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CRANE CF 12G1,5 0041077/500
Artikel-Nr.:
     3518I-25692803
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0041077/500
EAN/GTIN:
     4044774866529
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CRANE CF 12G1,5 0041077/500

Flachleitung ÖLFLEX® CRANE CF 12G1,5 500 M
Flachleitung
12G1.5
U0/U: 300/500 V
Gummi
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen
Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar
Kläranlagen, Stahlhütten und Hochregallager
Nutzen: Wetterfest für raue Umweltbedingungen
Erheblich geringere Biegeradien als bei Rundleitungen möglich
Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder
Flachleitungen brauchen weniger Platz als Rundleitungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.823,63*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 37,64726* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19.121,50*
€ 22.754,585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19.020,53*
€ 22.634,4307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18.826,11*
€ 22.403,0709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18.823,63*
€ 22.400,1197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.