Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1 2170818


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1 2170818
UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1 2170818
Artikel-Nr.:
     3518I-25699906
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170818
EAN/GTIN:
     4044773115871
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1 2170818

Busleitung UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1
Busleitung
INTERBUS
Schleppkette
Nennwellenwiderstand: 100
3X2X0.25+3X1
PUR
violett
7.7 mm
cUL listed
UL listed
Anwendungsgebiete: Für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, an dauernd bewegten Maschinen und Linearrobotern geeignet
Trockene und feuchte Räume
Rauer Industrieumgebung
Nutzen: Zertifiziert durch INTERBUS CLUB
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,25 mm
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
9
Anzahl der Verseilelemente:
3
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.