Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL PVC-FLACH 5G 2,5 Tr .500 Lift-Aufzugsteu 5G2,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-25751376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27008-500
EAN/GTIN:
     k.A.

HEL PVC-FLACH 5G 2,5 Tr .500 Lift-Aufzugsteu 5G2,5

Als Schleppkabel in Krananlagen, Förder- und Hebezeugen, Transportanlagen und als Zuleitung zu beweglichen Maschinenteilen. Zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.