Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NA2XS2Y 12/20KV 1x150RM25S Mittelspannungskabel 1220KV 1x150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NA2XS2Y 12/20KV 1x150RM25S Mittelspannungskabel 1220KV 1x150
NA2XS2Y 12/20KV 1x150RM25S Mittelspannungskabel 1220KV 1x150
Artikel-Nr.:
     3518I-25758900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NA2XS2Y 12/20KV 1x150RM25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mittelspannungskabel
mittelspannungskabel na2xs2y
mittelspannungskabel

NA2XS2Y 12/20KV 1x150RM25S Mittelspannungskabel 1220KV 1x150

Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie und Verteilernetze. Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muß berücksichtigt werden, daß der PE-Mantel nicht flammwidrig ist nach DIN VDE 0472 Teil 804, Prüfart B. Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE- Mantels bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Aluminium
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
1
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schichtenmantel:
nein
LWL-Elemente:
nein
Bleimantel:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,23*
€ 21,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,06*
€ 21,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,96*
€ 20,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,29*
€ 19,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,68*
€ 18,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,66*
€ 15,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.