Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch mittelwandig, 1kV MWTM-16/5-1000/U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch mittelwandig, 1kV MWTM-16/5-1000/U
Artikel-Nr.:
     3518I-25850744
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     411365-000
EAN/GTIN:
     4042368563670
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch mittelwandig, 1kV MWTM-16/5-1000/U

Warmschrumpfschlauch bis 0,6/1kV. Wärmeschrumpfender, vernetzter, Polyolefin-Schlauch ohne Heißschmelzkleber. Zur elektrischen Isolation, zum Abdichten und als Korrosionsschutz von Bauteilen. Anwendungs-Durchmesser 5, 5 - 14,5 mm. Elektrische Durchschlagsfestigkeit: 10 kV/ mm. Großer Anwendungsbereich für Kabel oder Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
16 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1,4 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 126,79*
€ 158,02*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,13*
€ 158,63*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,02*
€ 188,0438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,06*
€ 186,9014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,79*
€ 179,4401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,01*
€ 171,3719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,79*
€ 150,8801
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,0716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.