Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzplatte 2-seitig beschichtet 50036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzplatte 2-seitig beschichtet 50036
Brandschutzplatte 2-seitig beschichtet 50036
Artikel-Nr.:
     3518I-25860681
Hersteller:
     Flamro
Herst.-Nr.:
     50036
EAN/GTIN:
     4250586101066
Suchbegriffe:
Brandschutzplatte
flamro brandschutzplatten
brandschutzplatte

Brandschutzplatte 2-seitig beschichtet 50036

Einseitig vorbeschichtete Brandschutzplatte zur Herstellung des BS-1 Plattenschotts und Multikombischott Abschottungssystems. Abmessungen: 1000 x 600 x 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Plattenschott
Außenhöhe:
1000 mm
Außenbreite:
625 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
60 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
60
€ 69,00*
ab € 60,83*
€ 72,05*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 58,62*
€ 76,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,71*
€ 76,19*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.