Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2916/4 GO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankerschiene 2916/4 GO
Artikel-Nr.:
     3518I-25913293
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2916/4 GO
EAN/GTIN:
     4013339029501
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
niedax profilschiene 4meter

Ankerschiene 2916/4 GO

Anker-/Profilschiene Modell 2916, C-Profil, ungelocht. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 12 x 28 x 2 mm Schlitzweite : 12 mm Lieferlänge L : 4000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
12 mm
Schlitzbreite:
12 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 530,36*
€ 636,03*
€ 195,00*
ab € 534,21*
€ 636,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 543,526*
€ 646,736*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 636,03*
€ 756,8757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 629,42*
€ 749,0098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 595,54*
€ 708,6926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 573,69*
€ 682,6911
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 530,36*
€ 631,1284
pro Packung
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 13,259* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.