Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1Ph.-Transformator 5000VA,230VAC/230VAC 86130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1Ph.-Transformator 5000VA,230VAC/230VAC 86130
1Ph.-Transformator 5000VA,230VAC/230VAC 86130
Artikel-Nr.:
     3518I-26150722
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86130
EAN/GTIN:
     4048879078771
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

1Ph.-Transformator 5000VA,230VAC/230VAC 86130

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator P: 5000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
5000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
198 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 664,68*
€ 758,70*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,63*
€ 759,23*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.168,85*
€ 1.296,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,70*
€ 902,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,77*
€ 895,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,39*
€ 860,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,60*
€ 837,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,68*
€ 790,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.