Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Drehstrom 940cbm/h DZD 30/6 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-26153214
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0812
EAN/GTIN:
     4012799878124
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Dachventilator Drehstrom 940cbm/h DZD 30/6 B Ex t

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Dachventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +60 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +40 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
25 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
940 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
660 mm
Kanalhöhe:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.988,23*
€ 2.207,87*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.999,50*
€ 2.208,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.124,16*
€ 2.392,67*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.364,96*
€ 2.597,40*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.207,87*
€ 2.627,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.186,62*
€ 2.602,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.088,64*
€ 2.485,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.035,75*
€ 2.422,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.988,23*
€ 2.365,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0361
ab € 377,14*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0978
ab € 1.111,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0986
ab € 1.108,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0340
ab € 843,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0289
ab € 270,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.