Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator mit EC-Motor MDR 40 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-26153783
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0029
EAN/GTIN:
     4012799870296
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter

Radial-Dachventilator mit EC-Motor MDR 40 EC

Standardausführung: Intelligente Steuerungsmöglichkeiten über 0-10 V, PWM oder Modbus. Externes EIN/AUS-Schalten möglich. Status Reparaturschalter potentialfreier Kontakt (bis 230 V/2 A belastbar). Störmeldung Motor potentialfreier Kontakt (bis 230 V/2 A belastbar). Formschönes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß EN ISO 13857.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
3075 m³/h
Nennleistung:
1120 W
Mediumtemperatur:
-25..60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.294,16*
€ 2.467,82*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.294,00*
€ 2.468,73*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.307,70*
€ 2.538,48*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.478,09*
€ 2.654,78*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.467,82*
€ 2.936,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.438,11*
€ 2.901,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,98*
€ 2.795,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.319,27*
€ 2.759,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.294,16*
€ 2.730,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0363
ab € 410,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0979
ab € 794,65*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0988
ab € 838,56*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0342
ab € 1.393,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.