Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Wechselstrom DN 300 EZD 30/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-26155321
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0203
EAN/GTIN:
     4012799872030
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial-Wandventilator
Dachventilator
Wandeinbauventilator

Axial-Dachventilator Wechselstrom DN 300 EZD 30/6 B

Kurzbeschreibung: Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
880 m³/h
Nennleistung:
65 W
Mediumtemperatur:
-20..60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandlüfter, Wandventilator, dachventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.149,56*
€ 1.299,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.151,19*
€ 1.300,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.159,55*
€ 1.304,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.210,07*
€ 1.360,48*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.224,09*
€ 1.405,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,23*
€ 1.546,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,89*
€ 1.527,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,74*
€ 1.461,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,08*
€ 1.418,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,56*
€ 1.367,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0361
ab € 373,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0993
ab € 551,13*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0978
ab € 674,03*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0986
ab € 829,25*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0340
ab € 837,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0289
ab € 234,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.