Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Drehstrom DN 355 DZD 35/4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-26155330
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0218
EAN/GTIN:
     4012799872184
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Dachventilator Drehstrom DN 355 DZD 35/4 B

Kurzbeschreibung: Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
2325 m³/h
Nennleistung:
145 W
Mediumtemperatur:
-20..60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.200,43*
€ 1.351,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.201,51*
€ 1.352,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.207,87*
€ 1.358,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.254,28*
€ 1.415,19*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.282,08*
€ 1.462,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,56*
€ 1.608,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,44*
€ 1.595,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,86*
€ 1.525,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,11*
€ 1.480,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,43*
€ 1.428,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0362
ab € 368,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0994
ab € 586,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0954
ab € 716,67*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0987
ab € 836,68*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0341
ab € 1.087,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0290
ab € 239,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.