Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseverlängerung für Nennweite 1250 GVI 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseverlängerung für Nennweite 1250 GVI 125
Gehäuseverlängerung für Nennweite 1250 GVI 125
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-26169679
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0206
EAN/GTIN:
     4012799732068

Gehäuseverlängerung für Nennweite 1250 GVI 125

Zur Umwandlung von Standardausführungen mit kurzem Gehäuse in eine Version mit langem Gehäuse. Umbau direkt vor Ort möglich. Schützt Motor und Laufrad. Durch Stahlblech mit Epoxidbeschichtung gegen Witterungseinflüsse geschützt. Sonderausführung: Gehäuseverlängerungen für die Größen 140 und 160 sind auf Anfrage erhältlich.Artikel: GVI 125, Material: Stahlblech, epoxidbeschichtet, Farbe: grau, Gewicht: 65 kg, Gewicht mit Verpackung: 65 kg, Breite: 1380 mm, Höhe: 1380 mm, Tiefe: 410 mm, Breite mit Verpackung: 1380 mm, Höhe mit Verpackung: 1380 mm, Tiefe mit Verpackung: 410 mm
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 799,01*
€ 924,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 793,85*
€ 925,37*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 857,79*
€ 1.003,43*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,81*
€ 1.100,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,85*
€ 1.091,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,50*
€ 1.043,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,33*
€ 1.007,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,01*
€ 950,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.