Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo, tragbar sw ETR 3000VA 230/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenntrafo, tragbar sw ETR 3000VA 230/230V
Trenntrafo, tragbar sw ETR 3000VA 230/230V
Artikel-Nr.:
     3518I-26172692
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     36807706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Trenntrafo, tragbar sw ETR 3000VA 230/230V

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
3000 VA
Breite:
155 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
440 mm
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.303,76*
€ 1.396,73*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.270,07*
€ 1.397,69*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,73*
€ 1.662,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.379,50*
€ 1.641,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,35*
€ 1.579,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,97*
€ 1.558,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,76*
€ 1.551,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.