| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-26742789 Herst.-Nr.: 200023468-00 EAN/GTIN: 4015739234684 |
| |
|
| | |
| Raumspar-Briefkasten AP ws RGA 611-6/2-0 W Aufputzgehäuse mit 6 integrierten Raumspar-Briefkästen mit frontseitiger Entnahme. Hervorragend geeignet, um mehrere geräumige Briefkästen auf kleinem Raum unterzubringen. 2 zusätzliche Fächer zur Aufnahme von Funktionsmodulen wie z. B. Türlautsprecher-Modul. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 6 | Diebstahlsicherung integrierbar: | ja | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Breite: | 631 mm | Höhe: | 431 mm | Tiefe: | 400 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Detailansicht (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.669,27* | € 2.834,10* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.693,26* | € 2.863,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.698,55* | € 2.874,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|