Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarpanel 400 W ZD400SP-gy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarpanel 400 W ZD400SP-gy
Artikel-Nr.:
     3518I-26771110
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     148889
EAN/GTIN:
     0850039787478
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarpanel 400 W ZD400SP-gy

Die Zendure Solarmodule verwenden fortschrittliche Technologie, um so viel Sonnenlicht wie möglich aufzusaugen. Monokristalline Solarzellen der neuen Generation maximieren den Umwandlungswirkungsgrad, der bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu 22,5 % besser ist als bei vergleichbaren polykristallinen Solarmodulen. Es handelt sich um monokristalline Silizium-Solarmodule, die in Verbindung mit einer SuperBase Pro-Powerstation zu jeder Tageszeit maximale Leistung liefern.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Breite:
2240 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.263,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,88*
€ 1.721,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,82*
€ 1.706,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,94*
€ 1.620,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,84*
€ 1.565,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,32*
€ 1.503,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.