Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen ws KR 611-8/8-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen ws KR 611-8/8-0 W
Kombirahmen ws KR 611-8/8-0 W
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-26776936
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200029185-00
EAN/GTIN:
     4015739291854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Türstationrahmen
abdeckrahmen weiß

Kombirahmen ws KR 611-8/8-0 W

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
64
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
831 mm
Höhe:
831 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, siedle rahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 664,26*
€ 781,28*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 669,03*
€ 787,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 668,47*
€ 792,02*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 694,84*
€ 841,77*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 724,14*
€ 852,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,91*
€ 937,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,73*
€ 932,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,34*
€ 891,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,88*
€ 856,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,03*
€ 796,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.