| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-27165762 Herst.-Nr.: 00850666 EAN/GTIN: 4250047737049 |
| |
|
| | |
| Krone Stella 6xE14/40W,schwarzch. 00850666 Pendelleuchte schwarzchrom glänzend, mit Kristallen, schwarzchrom, sonstige. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Anbau-Pendelleuchte, mit Kristallen. Ausführung: E14, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Messingguss / Kristall, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 6 Stück, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 6 | Fassung: | E14 | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | sonstige | Werkstoff der Abdeckung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.303,06* | € 1.464,11* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.325,31* | € 1.496,33* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.343,82* | € 1.507,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.387,25* | € 1.563,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.494,43* | € 1.666,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|