Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SLN2-COV M #22172388


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-COV MSC/MSP/MRT L2750 DD Abdeckung
SLN2-COV MSC/MSP/MRT L2750 DD Abdeckung
SLN2-COV MSC/MSP/MRT L2750 DD Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3518I-27261683
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172388
EAN/GTIN:
     9010757081772
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung SLN2-COV M #22172388

Abdeckung aus Kunststoff in Länge = 2750 mm. Die DD Abdeckung kann nicht mir MRC Kanälen kombiniert werden. Gewicht: 0,55 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2750 mm
Breite:
76 mm
Höhe/Tiefe:
92 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 139,18*
€ 173,34*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,00*
€ 173,97*
€ 5,95*
ab € 150,48*
€ 186,32*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.