Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Kanal Verbinder schwarz SLN2 MRT X-CON BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
X-Kanal Verbinder schwarz SLN2 MRT X-CON BK
X-Kanal Verbinder schwarz SLN2 MRT X-CON BK
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-27269847
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172317
EAN/GTIN:
     9010757044074
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene

X-Kanal Verbinder schwarz SLN2 MRT X-CON BK

Technik X-Kanal Verbinder für LED-Lichtlinie aus Aluminium, in Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1500 x 100 x 2 mm. Gewicht: 3,45 kg. Slotlight Infinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 349,79*
€ 411,78*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,08*
€ 412,26*
€ 5,95*
ab € 377,18*
€ 437,51*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,78*
€ 490,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,31*
€ 477,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,24*
€ 465,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,15*
€ 453,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,79*
€ 416,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.