Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung SRBAS /2250 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regiolux SRBAS /2250 19002002000 Blindabdeckung IP40/54 aus StZn
Regiolux SRBAS /2250 19002002000 Blindabdeckung IP40/54 aus StZn
Artikel-Nr.:
     3518I-27365076
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19002002000
EAN/GTIN:
     4020863423170
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel

Blindabdeckung SRBAS /2250 vw

Design-Zubehör Blindabdeckung Metall, l=2303, für SRT IP64. Blindabdeckung IP64 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionschutz, mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandeinheiten, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung zur Tragschiene hin abgedichtet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2303 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 32,40*
€ 43,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 32,45*
€ 43,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,97*
€ 45,43*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.