Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen M625 H 55mm 81036070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-27566876
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     81036070
EAN/GTIN:
     4251433948704

Anbaurahmen M625 H 55mm 81036070

Anbaurahmen Premium, 620 x 620 mm, weiß. Material: Aluminium / Stahl, .
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Höhe:
56 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,68*
€ 109,18*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 86,74*
€ 110,35*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,74*
€ 111,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,44*
€ 121,08*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.