| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-27650628 Herst.-Nr.: 60016224-Eca EAN/GTIN: 4065624014433 |
| |
|
| | |
| UC900 SS27 flex violett 4P S/FTP AWG27/7 60016224-Eca-T1000 Patchkabel für den Innenbereich UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF VT 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Anschlusskabel mit 8 Kupferadern AWG27ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und Unterputz geeignet und übertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1 EN 50288-4-2, ISO/IEC 11801 IEC 61156-6 und IEEE 802. Weitere Informationen: | | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Eca | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, ethernet-kabel cat 7, alarmkabel |
| | |
| |