Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX 2170144/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX 2170144/500
UNITRONIC LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX 2170144/500
Artikel-Nr.:
     3518I-27655895
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170144/500
EAN/GTIN:
     4044774749143
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX 2170144/500

Ethernet-Leitung UNITRONIC® LAN 600 S/FTP CAT7 Y FLEX 500 M
Ethernet-Leitung
flexibel, feste Verlegung
Cat.7
S/FTP
PVC
grau
Anwendungsgebiete: Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet
Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren
Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge
Nutzen: Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Klasse FA)
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem LSZH-Außenmantel verfügbar
Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt
In verschiedenen Schirmungsvarianten erhältlich
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat5e) bzw bis 600 MHz (Cat7)
Einfacher zu konfektionieren als starre LAN-Leitungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,14 mm
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 546,57*
€ 634,37*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 551,06*
€ 639,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 639,64*
€ 761,1716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 634,08*
€ 754,5552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 616,01*
€ 733,0519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 596,17*
€ 709,4423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 551,06*
€ 655,7614
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,10212* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.