Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22 2170205


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22 2170205
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22 2170205
Artikel-Nr.:
     3518I-27656560
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170205
EAN/GTIN:
     4044773125481
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22 2170205

Busleitung UNITRONIC® BUS LD 3x2x0,22
Busleitung
feste Verlegung, flexibel
PVC
violett
Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P)
Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung
Trockene und feuchte Räume
Nutzen: Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
6
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,15542*
€ 1,84542*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1,16*
€ 1,86*
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 3,79*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.