Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACOLAN 1000SFP Kat.7 grün 4P S/FTP AWG23 R7478A-Cca-T1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acome R7478A-T1000 Glasfaserkabel 1000 m Grün
Acome R7478A-T1000 Glasfaserkabel 1000 m Grün
Artikel-Nr.:
     3518I-27659330
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     R7478A-T1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ACOLAN 1000SFP Kat.7 grün 4P S/FTP AWG23 R7478A-Cca-T1000

Paarabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,56 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,68749* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 735,86*
€ 875,6734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 734,06*
€ 873,5314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 720,29*
€ 857,1451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 708,27*
€ 842,8413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 687,49*
€ 818,1131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.