Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel dimmbar 1570401248


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-27766017
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1570401248
EAN/GTIN:
     4044538062716
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Panel dimmbar 1570401248

Die lichtstarke Einbaulösung für gängige Moduldecken 625. Optionales Zubehör: Wand-/Deckenmontage Aufbaurahmen Einbaurahmen Einbaufeder Material: Aluminium weiß lackiert/Diffusorscheibe und Lightguide aus PMMA (vergilbungsfrei) Abmessungen (LxBxH): 622x622x9 mm Deckenausschnitt (LxB) als Einbauleuchte: 608x608 mm Deckenausschnitt (LxB) als Einlegeleuchte: 600x600 mm Farbwiedergabeindex Ra: 80 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 60.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 108,00*
€ 108,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,49*
€ 112,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,50*
€ 112,18*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 88,56*
€ 112,24*
€ 8,50*
ab € 90,52*
€ 114,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
7500141216
ab € 37,58*
Zubehör
nobilé
1560739600
ab € 24,33*
Zubehör
nobilé
1560970000
ab € 11,93*
Zubehör
nobilé
1570962000
ab € 28,29*
Zubehör
k.A.
1560980001
ab € 5,47*
Zubehör
nobilé
7500121016
ab € 28,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.