Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 1X185 1600175/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07RN-F 1X185 1600175/300
Artikel-Nr.:
     3518I-28250189
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600175/300
EAN/GTIN:
     4044774648507
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 1X185 1600175/300

Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Mittlere, mechanische Beanspruchungen, Gemäß EN 50565-2: Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie für feste Verlegung z.B. auf Putz, Industrieller, landwirtschaftl. Einsatz, Für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen, Anordnungen aus einadrigen Gummischlauchleitungen H07RN-F können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegungen nach IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Teil 520 verwendet werden, 1000 V AC geschützt + fest verlegt, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2, -H07RN-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-21, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404,
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt (AWG):
300 kcmil
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 1x185, h07rn-f, lapp kabel h07rn-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.488,972*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 24,96324* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.807,551*
€ 9.290,98569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.734,03*
€ 9.203,4957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.555,62*
€ 8.991,1878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.488,972*
€ 8.911,87668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.