Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X95 4533010/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X95 4533010/500
Artikel-Nr.:
     3518I-28250322
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533010/500
EAN/GTIN:
     4044776708261
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X95 4533010/500

Anschlussleitung H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X95 500 M
Anschlussleitung
1X95
HAR-zertifiziert
U0/U: 450/750 V
Gummi
flexibel
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Für den flexiblen Einsatz
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Hält schweren mechanischen Belastungen stand
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen
Nutzen: Geprüft für Einsatz unter Wasser bis 100 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Extrem vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe sowie verbesserter Eigenschaften (verglichen mit H07RN-F, normale Version)
Breiterer Temperaturbereich als für andere Gummileitungen üblich
Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
000
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f, h07rn-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,205*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 22,815*
€ 27,14985
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 22,655*
€ 26,95945
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 22,285*
€ 26,51915
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 22,205*
€ 26,42395
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.