Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder T-Form procube -CUVT -1 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder T-Form procube -CUVT -1 vw
Verbinder T-Form procube -CUVT -1 vw
Artikel-Nr.:
     3518I-28365255
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60491003100
EAN/GTIN:
     4020863233052

Verbinder T-Form procube -CUVT -1 vw

Struktur-Zubehör T 90° für procube -1 LED, inkl. Verdrahtung. Verbinder, T Anordnung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Breite:
204 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 54,13*
€ 71,09*
€ 5,95*
ab € 54,23*
€ 71,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,51*
€ 72,77*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.