Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fresnel-Reflektor 5NW13993QB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fresnel-Reflektor 5NW13993QB
Fresnel-Reflektor 5NW13993QB
Artikel-Nr.:
     3518I-28796860
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NW13993QB
EAN/GTIN:
     4039806449771
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
siteco lampenreflektor

Fresnel-Reflektor 5NW13993QB

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Seilabhänger, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 900 mm, Breite: 900 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Fresnel Reflektor 100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
900 mm
Breite:
900 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.576,16*
€ 1.718,68*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.569,81*
€ 1.718,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.786,62*
€ 1.926,94*
€ 5,95*
ab € 1.836,72*
€ 1.975,15*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,99*
€ 2.045,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.693,18*
€ 2.014,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,76*
€ 1.922,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.589,96*
€ 1.892,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,81*
€ 1.868,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.