Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 12x320


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 12x320
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 12x320
Artikel-Nr.:
     3518I-28851632
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/01 12x320
EAN/GTIN:
     4001796515958
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 12x320

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
320 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,6125*
€ 25,4425*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 31,45*
€ 42,20*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,20*
€ 50,218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,15*
€ 50,1585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,50*
€ 47,005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,27*
€ 45,5413
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,21*
€ 44,2799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,45*
€ 37,4255
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.