Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkgehäuse 750mm x 1070mm AR3140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC NetShelter SX 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-29000356
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR3140
EAN/GTIN:
     0731304275572
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Netzwerkgehäuse 750mm x 1070mm AR3140

Passt problemlos durch Standard-Türöffnungen. Das Netzwerk-Rack-Design ermöglicht eine schnellere Bereitstellung von Netzwerk-Switches und einen optimierten Rack-Einbauraum, der speziell für das Kabel- und Luftstrommanagement von großen Core-Netzwerk-Switches und Storage Area Network (SAN)-Direktoren konzipiert wurde.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
ohne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
750 mm
Höhe:
1991 mm
Tiefe:
1070 mm
Rastermaß:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.272,46*
€ 2.434,30*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.294,27*
€ 2.469,02*
€ 1,93*
ab € 2.371,63*
€ 2.551,00*
9 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 2.412,26*
€ 2.579,99*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.420,66*
€ 2.591,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.469,02*
€ 2.938,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.452,52*
€ 2.918,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.373,63*
€ 2.824,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.328,59*
€ 2.771,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.294,27*
€ 2.730,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.