Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säule BH4 7 Einbaueinh. E-Cu 30x6mm SK157A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säule BH4 7 Einbaueinh. E-Cu 30x6mm SK157A
Säule BH4 7 Einbaueinh. E-Cu 30x6mm SK157A
Artikel-Nr.:
     3518I-30157066
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SK157A
EAN/GTIN:
     4015153176553
Suchbegriffe:
Leergehäuse
abn braun leergehäuse
leergehäuse

Säule BH4 7 Einbaueinh. E-Cu 30x6mm SK157A

Säule Bauhöhe 4 max,7 Einbaueinheiten,E-Cu 30x6mm,Raster 105mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1560 mm
Breite:
839 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.406,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,51*
€ 1.885,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,28*
€ 1.868,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,70*
€ 1.782,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,95*
€ 1.729,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,23*
€ 1.673,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAK157A
ab € 1.144,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.