Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter 500A 24V DC 200-690V AC S811+V50V3S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-30170006
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169001
EAN/GTIN:
     4015081654956
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter

Softstarter 500A 24V DC 200-690V AC S811+V50V3S

Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, für 690-V-Netze, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 690 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 250 kW, bei 690 V, 50 Hz: P= 500 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 400 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 500 A, Anlaufklasse: CLASS 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), CLASS 20 (Schweranlauf, 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, 600 V, 690 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: V, Bestellhinweis: Bei den Baugrößen T, U , V sind Klemmenblöcke für die Anschlüsse erforderlich, -> Zusatzausrüstung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
500 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200..690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
160 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
450 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: softstarter eaton, sanftanlasser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.557,44*
€ 6.658,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 6.558,35*
€ 6.659,78*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6.662,45*
€ 6.763,55*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7.256,01*
€ 7.354,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.494,22*
€ 7.592,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.658,88*
€ 7.924,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.637,64*
€ 7.898,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.561,14*
€ 7.807,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.557,44*
€ 7.803,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.