Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2401R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2401R
Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2401R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-30174038
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SZ207ZA2401R
EAN/GTIN:
     4015153725621
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2401R

Zähleranschlusssäule 2 ZP,Vert,5R,APZ,4pol,HLAK 25mm²,IP54 ZP-Abd,
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.738,42*
€ 2.956,27*
€ 53,00*
ab € 2.736,32*
€ 2.957,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.928,95*
€ 3.146,39*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.956,27*
€ 3.517,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.919,26*
€ 3.473,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.811,20*
€ 3.345,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.758,76*
€ 3.282,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.738,42*
€ 3.258,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.