| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-30174057 Herst.-Nr.: SZ175ZL1501 EAN/GTIN: 4015153722118 |
| |
|
| | |
| Zähleranschlusssäule 1 ZP Leerpl. 5pol SZ175ZL1501 Zähleranschlusssäule 1 ZP,Leerpl,5pol,HLAK 25mm²,IP54 ZP-Abd, Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 4-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Anzahl der Verteilerreihen: | 6 | Anzahl der Felder: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.537,49* | € 1.692,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.608,22* | € 1.758,90* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.604,30* | € 1.769,17* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.684,39* | € 1.851,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.806,07* | € 1.970,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|