Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlußsäule eNetz Südhessen 48.00.1P21ez


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlußsäule eNetz Südhessen 48.00.1P21ez
Zähleranschlußsäule eNetz Südhessen 48.00.1P21ez
Artikel-Nr.:
     3518I-30176523
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     48.00.1P21ez
EAN/GTIN:
     4260142199314
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlußsäule eNetz Südhessen 48.00.1P21ez

Zähleranschlusssäule eNetz Südhessen 2 ehz-Zählerplätze
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.102,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,23*
€ 1.512,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,81*
€ 1.501,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,60*
€ 1.426,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,72*
€ 1.375,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,15*
€ 1.311,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.